Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 19765-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 19765-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19765-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19765-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19765-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19765-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96583091
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19765-000-55
EAN/GTIN:
     4016842117109
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
580 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff, Stahl
Gerätemontagetyp
X-Grip
Ergonomie
Swivel Winkel
90 °
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.