Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch MUMS2EW20 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95215264
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUMS2EW20
EAN/GTIN:
     4242005289486
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
3.8 l
Produktfarbe
Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Planetenrotation
Ja
Mixerfunktionen
Schleifen, Kneten, Mixen, Rührer
Gewichtskapazität für Kuchenteig
2 kg
Kabellänge
1.1 m
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Mehlschüsselkapazität
800 g
Zahl der Disks
3 Disks
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
6900 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
5600 g
Lieferumfang
Entgratungsscheibe enthalten
Ja
Schneidscheibe enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Messbecher
Ja
Deckel enthalten
Ja
Schale enthalten
Ja
Rührgerät
Ja
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.