Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 418802 Steckdose RJ-45 + UAE/TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 418802 Steckdose RJ-45 + UAE/TAE Weiß
Berker 418802 Steckdose RJ-45 + UAE/TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95204717
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     418802
EAN/GTIN:
     4011334051220
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte (Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
22 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45 + UAE/TAE
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.