Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Nikon Monarch M7 10x30 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95020965
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA901SA
EAN/GTIN:
     4580130921346
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
117 m
Augenabstand
15.8 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
6.7 °
Scheinbares Sehfeld
60.7 °
Naheinstellgrenze
2 m
Helligkeit
9 cd/m²
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
470 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,70*
€ 674,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,05*
€ 648,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,52*
€ 624,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.