Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EDGE B20 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EDGE B20 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen
POLY EDGE B20 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94829841
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-49805-025
EAN/GTIN:
     5033588056447
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anrug ohne Abheben
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anrufrückkehr
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.