Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970344 Strandball 15 cm Neopren Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94819489
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970344
EAN/GTIN:
     4000885703443
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle größe2
fußbälle
Der Schildkröt Mini Beachsoccer besticht durch seine Griffigkeit und die weiche Neopren-Oberfläche, die deutlich weniger Hautreizungen erzeugt als bspw. Kunstlederbälle - somit ideal für Kinder & Familie. Der Ball ist salzwasserfest und von daher auch für den Strand oder das Spiel im Wasser geeignet. Das Neopren-Material ist schnelltrocknend. Neues, sommerliches Design. Durch die geringe Größe ist er bestens für Kinder geeignet und hat ein geringes Packmaß. Bitte beachten Sie die kleinere Größe von nur 15 cm Durchmesser - Größe 2. Er passt in jede Strandtasche und bereitet der ganzen Familie eine kurzweilige Zeit. Weitere Modelle und Größen sind ebenfalls erhältlich! Hinweis: alle Schildkröt Neoprenbälle kommen unaufgeblasen. Zum Aufblasen wird eine Pumpe benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten ist! Bitte mit maximal 0,2 bar aufpumpen. Bitte beim Aufblasen darauf achten, dass mit der Nadel der Pumpe der Ball auf der gegenüberliegenden Seite nicht beschädigt wird. Die Nadel vor dem Einstecken leicht befeuchten, dann rutscht sie leichter ins Ventil. Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards. ACHTUNG! Verpackung vor Abgabe des Produktes an Kinder vollständig entfernen. Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Neopren
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.