Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMC-BA097 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMC-BA097 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXMC-BA097 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXMC-BA097 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94575244
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMC-BA097
EAN/GTIN:
     5704174629153
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.8 mm
Tiefe
30.9 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
15000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.