Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6326 2,9 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6326 2,9 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6326 2,9 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6326 2,9 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6326 2,9 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6326 2,9 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94349400
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2546SC050IN
EAN/GTIN:
     4065221742203
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6326
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials Hyper-V Server 2016 Windows Server 2016 Datacenter Windows Server 2016 Standard Windows Server 2016 Essentials Windows Storage Server 2016 Standard Red Hat® Enterprise Linux 8 Red Hat® Enterprise Linux 7 Oracle® Linux 7
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
12000 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Energie
Stromversorgung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.5 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
86.9 mm
Gewicht
32000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.436,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.722,62*
€ 7.999,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.629,55*
€ 7.889,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.494,44*
€ 7.728,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.436,19*
€ 7.659,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.