Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Displex Samsung Galaxy S21+ 5G 2in1 Schutzglas (antibakteriell/ Bluelight)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93956989
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01419
EAN/GTIN:
     4028778111847
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
Samsung Smartphone Schutzglas
displayschutzglas für smartphones
2in1 ProCare Full Cover Real Glass mit EASY-ON® Montagerahmen

2 in 1: Antibakteriell + Blaulicht-Filter
Das 2in1 ProCare Schutzglas von Displex hat gleich zwei Funktionen auf einmal. Zum einen reduziert es das schädliche kurzwellige Blaulicht, das von Smartphone Displays ausgestrahlt wird. Dieses Blaulicht signalisiert dem Gehirn, dass es gerade „Tag“ ist, auch wenn es draußen schon dunkel ist. Die Produktion von Melatonin, einem Hormon, das für die Schlaf-Regulierung verantwortlich ist, wird gesenkt und kann so zu Störungen des Schlafrhythmus und Problemen beim Einschlafen führen. Zum anderen hat 2in1 ProCare Tempered Glass eine integrierte Anti-Bacterial-Technology. Diese verhindert und reduziert die Neubildung von Bakterien auf der Schutzglas-Oberfläche um 99%.

Full Cover bzw. 3D/ Curved Schutzglas
Im Vergleich zu sogenannten 2D Schutzgläsern decken die Displex Full Cover Panzergläser (3D/ Curved) nicht nur den aktiven, sondern den gesamten Displaybereich ab. Insbesondere bei gewölbten Displays empfehlen wir ein Full Cover Schutzglas (3D/ Curved), da es an die „runden Kanten“ des Smartphone Displays angepasst ist und diese optimal schützt. Das bedeutet maximalen Schutz, optimale Displaynutzung, ohne störende Kanten.

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 5-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit dem EASY-ON® Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas.

* Gem. JIS Z 2801 / ISO 22196. Behandelter Artikel. Enthält Silber-Ionen. Die antibakteriellen Eigenschaften schützen das Produkt und nicht den Benutzer oder andere gegen Bakterien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21+ 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Antibakteriell, Blaulichtschutz, Staubresistent
Härte
10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.