Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Audio Music System+ Heim-Audio-Mikrosystem Cherry (fruit), Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli Audio Music System+ Heim-Audio-Mikrosystem Cherry (fruit), Metallisch, Silber
Tivoli Audio Music System+ Heim-Audio-Mikrosystem Cherry (fruit), Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93800165
Hersteller:
     Tivoli Audio
Herst.-Nr.:
     815097014515
EAN/GTIN:
     815097014515
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Akkus/Batterien enthalten
Ja
UKW-Antenne
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
358.8 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
133.4 mm
Gewicht
5900 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Cherry (fruit), Metallisch, Silber
Optical-Disc-Player
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietyp
AA
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Medien
CD
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
Subwoofer enthalten
Ja
Anzahl der Subwoofer
1
Ergonomie
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 800,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,16*
€ 1.071,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,99*
€ 1.035,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,93*
€ 1.004,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,30*
€ 952,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.