Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFNBAM15L/P-P5550 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 2H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Origin Storage OSFNBAM15L/P-P5550 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 2H
Origin Storage OSFNBAM15L/P-P5550 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 2H
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93444731
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFNBAM15L/P-P5550
EAN/GTIN:
     5059902003386
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Härte
2H
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Precision 5550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.