Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento Simple Flyer Pegasus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invento Simple Flyer Pegasus
Invento Simple Flyer Pegasus
Invento Simple Flyer Pegasus
Invento Simple Flyer Pegasus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93240350
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     720-80-215
EAN/GTIN:
     4031169297402
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Unsere Ecoline besteht aus Drachenmodellen zu besonders günstigen Preisen. Die gute Verarbeitung aus Ripstop-Polyester erweist sich im täglichen Gebrauch als sehr widerstandfähig. Alle Ecoline-Kinderdrachen kommen „Ready to Fly“ - inklusive Griff mit Schnur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Rahmenmaterial
Fiberglas
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.