Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
BlueOptics 740-044967-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4 x SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93140086
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     740-044967-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
Juniper 740-044967-BL kompatibles 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu 4xSFP+ Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Juniper 740-044967-BL 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 5 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Juniper 740-044967-BL kompatiblen 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für den Einsatz in der jeweiligen Hersteller Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN wird, wie das original Juniper 740-044967-BL Direct Attach Kabel (DAC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für die Herstellung von Kabeln (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Direct Attach Kabel (DAC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Juniper 740-044967-BL kompatiblen BlueLAN 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) von mehr als 10 Jahren. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueLAN Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen für die Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Juniper 740-044967-BL 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Das Juniper 740-044967-BL kompatible BlueLAN 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist ein äquivalenter Ersatz für original Juniper 740-044967-BL 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC), deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Juniper 740-044967-BL kompatiblen 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Juniper 740-044967-BL 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC). Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Direct Attach Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Passive Juniper 740-044967-BL kompatible 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) nutzen keine aktiven Komponenten zur 10G Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive DAC Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive DAC Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
4 x SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.