Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio HF-126736 Luftbefeuchter Ultraschall Weiß 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio HF-126736 Luftbefeuchter Ultraschall Weiß 30 W
Emerio HF-126736 Luftbefeuchter Ultraschall Weiß 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93134260
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     HF-126736
EAN/GTIN:
     7333282006945
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Platzierung
Flur
Wasserstandsanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Maximale Timer-Zeit
12 h
Feuchtigkeitssensor
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Keramik
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Tasten
Filterung
Ja
Energie
Leistung
30 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.