Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swarovski Optik NL Pure 8x32 Fernglas Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swarovski Optik NL Pure 8x32 Fernglas Grün
Swarovski Optik NL Pure 8x32 Fernglas Grün
Swarovski Optik NL Pure 8x32 Fernglas Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92995304
Hersteller:
     Swarovski Optik
Herst.-Nr.:
     9006325088106
EAN/GTIN:
     9006325088106
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
PRODUKT BESCHREIBUNG Mit der 8fachen Vergrößerung des NL Pure 32 ganz nah am Geschehen sein und mit einem Sehfeld von 150m den perfekten Überblick behalten. Dabei unbeschwertes Beobachten genießen, dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht (660g).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
32 mm
Produktfarbe
Grün
Sichtfeld (bei 1000 m)
150 m
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
8.5 °
Scheinbares Sehfeld
65 °
Naheinstellgrenze
2 m
Wasserdicht bis
4 m
Twilight-Faktor
16
Dioptrienausgleich (±)
4
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
54 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.345,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,61*
€ 2.985,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.484,51*
€ 2.956,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.407,76*
€ 2.865,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.366,68*
€ 2.816,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.345,17*
€ 2.790,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 40,79*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 46,77*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 72,54*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 135,75*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 167,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.