Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEG010 Winkelschleifer 11,5 cm 12000 RPM 710 W 1,7 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEG010 Winkelschleifer 11,5 cm 12000 RPM 710 W 1,7 g
Black & Decker BEG010 Winkelschleifer 11,5 cm 12000 RPM 710 W 1,7 g
Black & Decker BEG010 Winkelschleifer 11,5 cm 12000 RPM 710 W 1,7 g
Black & Decker BEG010 Winkelschleifer 11,5 cm 12000 RPM 710 W 1,7 g
Black & Decker BEG010 Winkelschleifer 11,5 cm 12000 RPM 710 W 1,7 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92755124
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEG010-QS
EAN/GTIN:
     5035048704295
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) 115mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Schutzhaube
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griffpositionenanzahl
3
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Kabellänge
2 m
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.7 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
5.1 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.