Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM E-941SA-80Q Elektromagnetisches Schloss 51 kg Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECO-LARM E-941SA-80Q Elektromagnetisches Schloss 51 kg Silber
SECO-LARM E-941SA-80Q Elektromagnetisches Schloss 51 kg Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92643278
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     E-941SA-80Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haftkraft
51 kg
Eingangsspannung
12 - 24 V
Stromverbrauch (12V)
85 mA
Stromverbrauch (24V)
165 mA
Produktfarbe
Silber
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite Elektromagnet
70 mm
Tiefe Elektromagnet
31 mm
Höhe Elektromagnet
20 mm
Plattenbreite
60 mm
Plattentiefe
31 mm
Plattenhöhe
9 mm
Gewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.