Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Clear 31,5 cm (12.4 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fold Clear 31,5 cm (12.4 Zoll) Cover Schwarz
Hama Fold Clear 31,5 cm (12.4 Zoll) Cover Schwarz
Hama Fold Clear 31,5 cm (12.4 Zoll) Cover Schwarz
Hama Fold Clear 31,5 cm (12.4 Zoll) Cover Schwarz
Hama Fold Clear 31,5 cm (12.4 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92603600
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217134
EAN/GTIN:
     4047443472243
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Samsung Galaxy S7 FE/S7+ 12,4" nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein. - Integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Gerät ein und beim Schließen aus - Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Rückseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente - Zuverlässiger Beschützer: das Obermaterial ist strapazierfähig und flexibel
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy S7 FE/S7+ 12,4"
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
290 mm
Innenmaße (B x T x H)
185 x 6.3 x 284.8 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,33*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,04*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 20,01*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 19,00*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,56*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,66*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.