Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92574626
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH81G-005T-GBAND
EAN/GTIN:
     718037891859
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Überzeugendes Premium-Gehäuse
Die G-DRIVE ArmorATD™ schützt Ihre Fotos, Aufzeichnungen und Dateien vor versehentlichen Stößen durch das hochwertige Aluminiumgehäuse, integrierte Stoßschutzelemente und eine griffige Gummihülle für zuverlässige Langlebigkeit.

Schutz bei rauen Bedingungen
Dank Regen- und Staubschutz sowie Beständigkeit gegenüber Druckbelastungen bis 450 kg übersteht Ihr wertvolles Datenmaterial problemlos den Weg zu Ihrem nächsten Ziel.

Abenteuer festhalten
Bis zu 5 TB Speicherplatz und Übertragungsraten bis zu 140 MB/s für Fotos, Videos und Dateien, die bei Ihren Abenteuern unterwegs entstehen.

Kompatibel mit USB-C™
USB-C ermöglicht Plug-and-Play-Speicherung mit Unterstützung für Thunderbolt™ 3. Der mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Adapter sorgt für Kompatibilität zu USB 3.0.

Direkt bereit für Mac
Sofort einsetzbar mit macOS® und neuformatierbar für Windows®.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
140 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
87.12 mm
Tiefe
130.05 mm
Höhe
21.08 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Regensicher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.