Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-RAID SHUTTLE Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-RAID SHUTTLE Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz
SanDisk G-RAID SHUTTLE Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz
SanDisk G-RAID SHUTTLE Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz
SanDisk G-RAID SHUTTLE Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92574607
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS24H-008T-MBAAB
EAN/GTIN:
     718037887104
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ideale Kapazität für anspruchsvolle Produktionsabläufe Bis zu 32 TB leistungsstarke Solid-State-Speicherkapazität ermöglichen es Ihnen, wichtige 4K-, 8K-, VR-, HDR- und HFR-Aufnahmen an einem zentralen Ort zu speichern. Transportabel Für den einfachen Transport zwischen Produktionsort und Studio ausgelegt. Überzeugt mit leistungsstarkem, mobilem Speicher, mit dem Sie an jedem beliebigen Ort für effizientere Arbeitsabläufe sorgen können. Konstante Datenübertragungsrate von bis zu 2.800 MB/s Die Datenübertragungsraten von bis zu 2.800 MB/s sorgen für unglaubliche Geschwindigkeiten über Thunderbolt 3, damit Sie Aufnahmen in Echtzeit bearbeiten oder ein Terabyte in sieben Minuten oder weniger übertragen können. Für Multi-Stream-Workflows optimiert Entwickelt für 4K-, 8K- und VR-Multistream-Produktionsabläufe und mit der nötigen Bandbreite, um Aufnahmen aus mehreren Kameras effizient in Echtzeit zu bearbeiten, Multi-Layer-Effekte zu rendern und schnell zu exportieren. Integriertes Hardware RAID Um maximale Leistung liefern zu können, ist das G-RAID SHUTTLE SSD standardmäßig im RAID-5-Modus formatiert. Es unterstützt aber auch RAID 0, 1, 5, 10 und 50 und ist somit eine vielseitige und flexible Speicherlösung. Daisy-Chaining für bis zu 5 weitere Geräte Zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse ermöglichen es, bis zu fünf weitere Geräte in Reihe über einen Anschluss an Ihrem Computer zu betreiben, zum Beispiel zusätzliche Festplatten, 4K-Monitore und mehr.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Kühlung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
1
Thunderbolt-Version
3
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Gesamte installierte Speicherkapazität
8 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Maximal unterstützte Speicherkapazität
32 TB
RAID Level
0, 1, 5, 10, 50
Datenübertragungsrate
2.8 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Anzahl Stromkabel
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.01 mm
Tiefe
245.11 mm
Höhe
385.06 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.520,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.750,41*
€ 5.652,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.710,24*
€ 5.605,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.590,92*
€ 5.463,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.531,90*
€ 5.392,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.520,32*
€ 5.379,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.