| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92549466 Herst.-Nr.: ES504076 EAN/GTIN: 5704174634911 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 192 mm | | Paketgewicht | 80 g | Sonstige Funktionen | Spiegeleffekt (Bildschirmhintergrund/aus) | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Rahmentyp | Vollformat | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A22 5G | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Stoßfest | Ja | | Vollständige Rahmenabdeckung | Ja | | Klebetyp | Vollklebstoff hinten | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, estuff displayschutzfolie |
| | |
| |