Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jade Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jade Erwachsener
U-Power Jade Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548115
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20086 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.