Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5038 Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5038 Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
TFA-Dostmann 30.5038 Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
TFA-Dostmann 30.5038 Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92508283
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5038.01
EAN/GTIN:
     4009816028075
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begünstigen die Schimmelbildung, aber auch eine zu trockene Luft schadet der Gesundheit und Haustiere, Pflanzen, Holzböden und Antikmöbel leiden mit. Dieses dekorative Thermo-Hygrometer mit hochglänzender Oberfläche ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Das Thermo-Hygrometer verfügt außerdem über eine Uhr mit Datumsanzeige. Der Wecker mit Snooze-Funktion holt Sie immer zur richtigen Zeit aus dem Schlummer. Das zuschaltbare Stundensignal kann Sie immer zur vollen Stunde erinnern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 90 %
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
95 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.