Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PWM 506 Mop Star 60 Waschmaschine Frontlader 6 kg 1400 RPM Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PWM 506 Mop Star 60 Waschmaschine Frontlader 6 kg 1400 RPM Edelstahl, Weiß
Miele PWM 506 Mop Star 60 Waschmaschine Frontlader 6 kg 1400 RPM Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92502870
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11049750
EAN/GTIN:
     4002516093336
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Sparsam und effizient Sparsam und effizient: Wäschereimaschinen von Miele Professional glänzen mit besonders niedrigen Verbrauchswerten. Leicht verständliche Symbolblende Das Bedienfeld zeichnet sich durch übersichtlich angeordnete und leicht verständliche Symbole aus. Sprache jederzeit einfach wählbar Einfach und schnell: Zu jeder Zeit während der Bedienung kann ganz einfach eine andere Sprache gewählt werden. Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung Erstklassige Wirtschaftlichkeit dank kurzer Programmlaufzeiten für eine hohe Nutzungsfrequenz. Patentierte Vorentwässerung Perfekte Reinheit: Wischbezüge werden vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert. Effiziente Schöpfrippentechnik Eine schnelle und optimale Durchfeuchtung wird durch die speziell geformten Schöpfrippen erreicht. 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung Zuverlässige Entfeuchtung der Wäsche dank professioneller 3-D-Sensortechnik. Profi Stoßdämpfer Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen dank Profi-Stoßdämpfern, ausgelegt auf 30.000 Betriebsstunden. Wasch-Trocken-Säule Viel Leistung auf kleinstem Platz: Die Aufstellung als Wasch-Trocken-Säule erfordert weniger als 0,5 qm Fläche. Steuerung M Select Schnelle, direkte Anwahl des Waschprogramms und müheloser Zugriff auf weitere Funktionen und Einstellungen. Sichere Desinfektion Desinfektionsprogramme bewirken zuverlässige Hygiene. Das Hygienezertifikat finden Sie unter "Downloads". Präparierung von Tüchern In nur einem Arbeitsschritt werden Tücher maschinell aufbereitet und präpariert. EcoSpeed - patentierter Waschrhythmus Intensive Reinigung bei reduziertem Wasserverbrauch durch optimierte Drehzahlvariation. Edelstahlflansch Lange Lebensdauer durch höchste Widerstandsfähigkeit bei Aggressiven Medien. Effizienter Warmwasseranschluss Durch den Anschluss an eine Warmwasserzufuhr lassen sich mit minimalem Aufwand viel Energie und Zeit einsparen. Spitzenlastabschaltung Umfassendes Energiemanagement durch die Einbindung der Geräte in ein Energiemanagementsystem. Niedrige Verbrauchswerte Sparsam und effizient: Wäschereimaschinen von Miele Professional glänzen mit besonders niedrigen Verbrauchswerten. Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung Erstklassige Wirtschaftlichkeit dank kurzer Programmlaufzeiten für eine hohe Nutzungsfrequenz. Präzise Mengenautomatik Automatische Anpassung von Wasser- und Energieeinsatz an die Beladungsmenge. Großes Fassungsvermögen Selbst größte Wäscheberge finden Platz in den großvolumigen Trommeln der Waschmaschinen von Miele Professional. EasyDos Ermöglicht die individuelle Einstellung der Dosierung flüssiger Waschmittel. Desinfektionsspülen Zusätzliche Hygienesicherheit durch einen abschließenden Spülgang mit speziellem Temperatur- und Zeitprofil. Sichere Desinfektion Desinfektionsprogramme bewirken zuverlässige Hygiene. Das Hygienezertifikat finden Sie unter "Downloads". Hohe Temperaturtreue Für zuverlässige Reinigungsergebnisse und höchste Hygiene wird die Temperatur der Waschflotte stetig überwacht. Kommunikationsschacht Der Kommunikationsschacht ermöglicht den Datenaustausch via Kommunikationsmodul mit dem Maschinenumfeld. Flexible Dosieradapter Einfach und anpassungsfähig: Je nach Bedarf lassen sich die richtigen Dosieradapter nutzen. Patentierte Vorentwässerung Perfekte Reinheit: Wischbezüge werden vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert. Präzise gesteuerter Wasserverbrauch Für höchste Effizienz überwacht der Volumenstromzähler präzise die einlaufende Wassermenge. Effiziente Schöpfrippentechnik Eine schnelle und optimale Durchfeuchtung wird durch die speziell geformten Schöpfrippen erreicht. EcoSpeed - patentierter Waschrhythmus Intensive Reinigung bei reduziertem Wasserverbrauch durch optimierte Drehzahlvariation. Hohe Schleuderleistungen - kurze Trocknungszeiten Hohe Schleuderdrehzahlen bewirken eine geringe Restfeuchte für einen optimalen Trocknungsprozess. Präparierung von Tüchern In nur einem Arbeitsschritt werden Tücher maschinell aufbereitet und präpariert. Kurze Programmlaufzeiten Profitieren Sie von kürzesten Programmlaufzeiten durch Gewerbetechnik auf höchstem Niveau. Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand Noch schneller zu perfekten Waschergebnissen durch raschere Durchfeuchtung. 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung Zuverlässige Entfeuchtung der Wäsche dank professioneller 3-D-Sensortechnik. Emaillierte Front Die emaillierte Front ist kratz-, säure- und korrosionsbeständig sowie leicht zu reinigen. Leistungsstarke Heizkörper Für eine schnelle Wassererwärmung sind die Waschmaschinen mit leistungsstarken Heizkörpern ausgestattet. Lange Lebensdauer Die professionelle Technik gewährleistet herausragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Arbeitsalltag. Profi Stoßdämpfer Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen dank Profi-Stoßdämpfern, ausgelegt auf 30.000 Betriebsstunden. Barrierefreier Wasserablauf Einen störungslosen Abfluss selbst grober Verschmutzungen gewährleistet das professionelle Ablaufventil. Hochentwickelter Synchronmotor Für maximale Gerätelebensdauer: Der leistungsstarke, leise und wartungsfreie Synchronmotor. Edelstahlflansch Lange Lebensdauer durch höchste Widerstandsfähigkeit bei Aggressiven Medien.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
768 mm
Verpackungshöhe
944 mm
Paketgewicht
104000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler
Türanschlag
Rechts
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
167 °
Türfarbe
Edelstahl
Dispensereinsatztyp
3-Wege
Trommelvolumen
57 l
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Zertifizierung
CE VDE-EMV VDE Spritzwasserschutz IPX4 WEEE Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG
Leistungen
Nennkapazität
6 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
96 h
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
714 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
99000 g
Türdurchmesser
300 mm
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
52 l
Anschlusswert
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.187,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.492,91*
€ 4.156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.435,10*
€ 4.087,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.282,64*
€ 3.906,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.216,33*
€ 3.827,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.187,47*
€ 3.793,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.