Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BPH P240T-40 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BPH P240T-40 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker BPH P240T-40 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491609
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Kompatible Produkte
VFI TCP 3/1
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
40
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,63*
€ 751,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,43*
€ 744,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,92*
€ 731,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,41*
€ 716,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,97*
€ 672,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.