Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Travel Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Travel Batterie für Digitalkamera USB
Hama Travel Batterie für Digitalkamera USB
Hama Travel Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491303
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00081414
EAN/GTIN:
     4007249814142
Neuer Energieschub im leichten und kompakten Design für Ihre Canon: Mit dem USB-Lader laden Sie den Kamera-Akku im Auto, vom Power Pack oder Notebook auf und haben unterwegs so viele Lademöglichkeiten, dass Ihnen kein Motiv entgeht. - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Ladestatus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
LP-E10
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.