Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Wifi Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Wifi Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Extern
Google Wifi Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Extern
Google Wifi Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 2 Extern
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92297128
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA02430-EU
EAN/GTIN:
     193575025391
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
google router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Gewicht und Abmessungen
Breite
106.12 mm
Tiefe
106.12 mm
Höhe
68.75 mm
Gewicht
340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Bluetooth
Ja
BeamForming
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.