Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92205392
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B084TNNGPG
EAN/GTIN:
     0840080587813
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.4 mm
Tiefe
99.1 mm
Höhe
135.9 mm
Gewicht
1037 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
USB-Ladeport
Ja
USB-Ladeanschluss Typ
Micro-USB B
Kopfhörerausgang
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audiostreaming
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Anthrazit
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Touchscreen
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Kamera-Auflösung (numerisch)
13 MP
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Fire OS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.