Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW854 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92112326
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-50JXW854
EAN/GTIN:
     5025232918416
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
my Home Screen
Version des Betriebsystems
6,0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
126 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
74 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1120 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
236 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
710 mm
Gewicht (mit Ständer)
16000 g
Breite (ohne Standfuß)
1120 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
651 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Breite der Standhalterung
529 mm
Tiefe der Standhalterung
236 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1235 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
794 mm
Paketgewicht
19000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1500 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, APE, MP3, WAV, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
JPEG
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
AMD FreeSync
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Motion Interpolation Technologie
BMR IFC 1600 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,23*
€ 852,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,98*
€ 844,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,73*
€ 751,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.