Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GS620C10S Freistehend 14 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GS620C10S Freistehend 14 Maßgedecke C
Gorenje GS620C10S Freistehend 14 Maßgedecke C
Gorenje GS620C10S Freistehend 14 Maßgedecke C
Gorenje GS620C10S Freistehend 14 Maßgedecke C
Gorenje GS620C10S Freistehend 14 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92042307
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     737518
EAN/GTIN:
     3838782460869
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.8 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
75 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus
0.747 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.49 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
47000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
871 mm
Paketgewicht
52000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
45 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Schnell
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
198 min
Aquastop Funktion
Ja
Überlaufschutz
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,63*
€ 705,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,66*
€ 676,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,08*
€ 590,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.