Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA038GZ Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 4,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA038GZ Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 4,6 kg
Makita GA038GZ Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 4,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91804034
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA038GZ
EAN/GTIN:
     0088381733755
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Schutzhaube
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Griffpositionenanzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
250 mm
Höhe
156 mm
Tiefe
497 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Bohrung
22.23 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.