Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR006GZ Bohrhammer 310 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR006GZ Bohrhammer 310 RPM
Makita HR006GZ Bohrhammer 310 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91804001
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR006GZ
EAN/GTIN:
     0088381739344
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenngeschwindigkeit (min.)
150 RPM
Nenndrehzahl (max.)
310 RPM
Schlagzahl
2250 BPM
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Anzahl der Gänge
2
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12900 g
Breite
610 mm
Höhe
337 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,15*
€ 918,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,95*
€ 912,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,75*
€ 894,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,53*
€ 882,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,71*
€ 868,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.