Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON EE40201S2-1000U-999 Computerkühlsystem Universal Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNON EE40201S2-1000U-999 Computerkühlsystem Universal Ventilator 4 cm Schwarz
SUNON EE40201S2-1000U-999 Computerkühlsystem Universal Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91783164
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE40201S2-1000U-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.76 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.063 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
29 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Maximaler Luftstrom
7.7 cfm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.