Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCB007vfWH Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91728654
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCB007VFWH
EAN/GTIN:
     745883829446
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Zwei Anschlüsse für iPhone- und Samsung-Geräte
Laden Sie ein iPhone oder Gerät von Samsung mit unserem Ladegerät (37 W) mit zwei Anschlüssen. Dank der PPS-Technologie können Sie ein kompatibles Gerät mithilfe der Schnellladefunktion über den 25-W-USB-C™-Anschluss und gleichzeitig ein anderes Gerät über den 12-W-USB-A-Anschluss aufladen. Dieses Ladegerät ist USB-C PD 3.0-zertifiziert und ermöglicht schnelles Laden – in 25 Minuten von 0 auf bis zu 50 %. Mit seiner kompakten Form passt es in jede Umgebung. Es ist perfekt für Umgebungen mit unterschiedlichen Tablets und Smartphones – zu Hause oder im Büro.

Optimiert für die meisten Geräte
Mit unserem Ladegerät mit zwei Anschlüssen steht Ihnen eine optimierte Ladelösung für unterschiedliche Geräte zur Verfügung, etwa das iPhone und Geräte von Samsung sowie anderer Hersteller. Es ist USB-C PD 3.0-zertifiziert und mit PPS-Technologie ausgestattet, sodass optimales Laden ermöglicht wird – mit bis zu 20 W für das iPhone 12, 18 W für das iPhone 8 bis iPhone 11 und 25 W für das Galaxy S21 Ultra 5G.

Zwei Geräte gleichzeitig aufladen
Ein 25-W-USB-C-Anschluss und ein 12-W-USB-A-Anschluss stehen zum Laden zur Verfügung. Das iPhone und andere kompatible Geräte, etwa von Samsung, können gleichzeitig mit anderen Geräten aufgeladen werden.

Powered by PPS
Laden Sie Ihr Gerät mithilfe der PPS-Technologie (Programmable Power Supply) schnell und sicher auf bis zu 100 % auf. Damit wird die Ausgangsleistung des Ladegeräts dynamisch an das jeweils angeschlossene Gerät angepasst, sodass es entsprechend seiner Anforderungen optimal aufgeladen werden kann.

USB-C PD 3.0-zertifiziert
Unser PPS-Ladegerät ist USB-C PD 3.0-zertifizier, sodass ein kompatibles Gerät schnell und sicher einen Energieschub erhält. Sie können ein iPhone 12 in 25 Minuten und ein Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in 26 Minuten von 0 auf 50 % aufladen.

Für Reisen geeignet
Unser leistungsstarkes Ladegerät mit PPS und zwei Anschlüssen hat ein kompaktes Format, das sich perfekt für Reisen eignet.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
37 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
25 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Kompatibilität
Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Note 10+, Google Pixel 5, iPad Pro (12,9") 4 Gen, iPad Pro (11"), 2 Gen, iPad Pro (10,5"), iPad Pro (9,7"), iPad Air, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, Google Pixel 4a, Galaxy Z Fold 2 5G, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy Note20
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, belkin ladegerät usb c, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.