Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Police Station with Police Motorcycle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
BRUDER Police Station with Police Motorcycle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91393328
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62732
EAN/GTIN:
     4001702627324
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Vorstellungskraft
Merkmale
Typ
Polizei
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
1:16
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.