Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA023GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA023GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3 kg
Makita GA023GZ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91387593
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA023GZ
EAN/GTIN:
     0088381722087
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Schutzhaube
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Griffpositionenanzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
140 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.