|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-91270937 Herst.-Nr.: N1012700 EAN/GTIN: 4009049537924 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 197 mm |  | Tiefe | 136 mm |  | Höhe | 59 mm | Merkmale | Typ | Box |  | Formfaktor | Rechteckig |  | Fassungsvermögen | 0.8 l |  | Produktfarbe | Blau, Transparent |  | Material | Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Tiefkühlgeeignet | Ja |  | Mikrowellengeeignet | Ja |  | Abnehmbarer Deckel | Ja |  | Luftdicht | Ja |  | Verriegelbarer Deckel | Ja |  | Spülmaschinenfeste Teile | Ja |  | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |