Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Clip & Close Rechteckig Box 0,8 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Clip & Close Rechteckig Box 0,8 l Blau
EMSA Clip & Close Rechteckig Box 0,8 l Blau
EMSA Clip & Close Rechteckig Box 0,8 l Blau
EMSA Clip & Close Rechteckig Box 0,8 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91270839
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1012500
EAN/GTIN:
     4009049537900
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Stylisch und modern: Die CLIP & CLOSE Color Edition überzeugt mit stilvollen Farben und transparentem Deckel. Dank der einzigartigen Frische-Dichtung im Deckel sind die Dosen zu 100% hygienisch, da sich keine Keime in Zwischenräumen bilden können. Frisches bleibt bewiesen lange frisch. Die CLIP & CLOSE Color Edition ist 100% dicht und eignet sich deshalb optimal für das Aufbewahren von Suppen und geruchsintensiven Lebensmitteln, oder für unterwegs. Hergestellt werden die Dosen in Deutschland, natürlich ausschließlich aus unbedenklichen Materialien. Alle Dosen sind BPA-frei und somit auch für Babynahrung verifiziert. Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe oder die Mikrowelle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
58 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.8 l
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,28*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.