Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307
EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307
EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307
EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307
EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307
EMSA N10307 CLIP & CLOSE Mealprep-Set 5 x 1,0L, N10307
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91270638
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1030700
EAN/GTIN:
     4009049535012
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Mit der CLIP & CLOSE Frischhaltedose halten Lebensmittel länger frisch als Sie denken!
Perfekte Frischhaltung, transportsicher und hygienisch.  CLIP & CLOSE Frischhaltedose ist die optimale Vorratslösung für all Ihre Lebensmittel. Innovatives Verschlusssystem mit Clips für ein einfaches Öffnen und Schließen. Ihre Lebensmittel bleiben sichtbar länger frisch. Dank der einzigartigen Frische-Dichtung im Deckel sind die Behälter nicht nur 100 % auslaufsicher, sondern auch 100 % hygienisch, da sie keine Zwischenräume haben, in denen sich Keime ansiedeln könnten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1009 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Set
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.8 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Messskala
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.