Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N10722 CLIP & GO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
EMSA N10722 CLIP & GO
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91270526
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1072200
EAN/GTIN:
     4009049533971
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Die Frischhaltedose CLIP & GO Fruit Bowl
Das ideale Format für Obst und Gemüse in luftdicht verschlossener Frischhaltedose: Die Frischhaltedose CLIP & GO Fruit Bowl wurde speziell dafür entwickelt, Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten. Dieser Behälter ist 100 % auslaufsicher und bietet eine einfache und sichere Lösung für unterwegs, im vielseitigen, runden Kunststoffformat und mit einem perfekten 1,1 L-Fassungsvermögen für die richtigen Portionen. Als idealer Obstbehälter ist CLIP & GO mit einem innovativen Siebeinsatz versehen, der die perfekte Lösung abrundet, um Obst länger frisch zu halten. 100 % spülmaschinenfest, für die Mikrowelle und zum Einfrieren geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
156 g
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
188 g
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
1.1 l
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Leckdicht
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Messskala
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,58*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.