Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Hub (Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91215702
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01892-EU
EAN/GTIN:
     193575009360
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.4 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
120.4 mm
Gewicht
558 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Mikrofonanzahl
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1030 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Merkmale
Virtueller Assistent
Google Assistant
Form
Rechteck
Produktfarbe
Anthrazit
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.