Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18DD2-220S Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18DD2-220S Schwarz, Grün, Grau
Ryobi R18DD2-220S Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90991439
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Eingebauter Bitspeicher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.