Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Meteor 200 Grün Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Meteor 200 Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Meteor 200 Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89718613
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120392
EAN/GTIN:
     5709388111159
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Die einfache Konstruktion dieses Kuppelzelts mit zwei Gestängebögen findet schon lange den Zuspruch von Camping-Einsteigern. Diese Zelte sind äußerst vielseitig und können für verschiedenste Zwecke genutzt werden. Das Meteor lässt sich nicht nur schnell aufstellen, sondern besitzt auch eine angenehme Höhe und überzeugt mit einem üppigen Platzangebot und reichlich Stauraum im Eingangsbereich. Zwei Lüftungshauben oben am Dach unterstützen die Luftzirkulation.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Paketgewicht
2700 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Färbung
Monochromatisch
Belüftung
Ja
Taschenlampenschleife
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Eingangstür Typ
Drehtür
Material
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester, Polyurethan (PU)
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
2600 mm
Höhe
1100 mm
Schlafbereich (B x L)
1200 x 2100 mm
Höhe Schlafbereich
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.