Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Video Doorbell Pro 2 Hardwired Nickel, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Video Doorbell Pro 2 Hardwired Nickel, Satinierter Stahl
Ring Video Doorbell Pro 2 Hardwired Nickel, Satinierter Stahl
Ring Video Doorbell Pro 2 Hardwired Nickel, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89558636
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8VRCPZ-0EU0
EAN/GTIN:
     842861112993
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Horizontales Blickfeld
150 °
Vertikales Blickfeld
150 °
Nachtsicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20.5 - 48.5 °C
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Nickel, Satinierter Stahl
Beste Verwendung
Haus
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Einfache Installation
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
49 mm
Klingel-Tiefe
22 mm
Klingel-Höhe
114 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
16 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.