| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89558635 Herst.-Nr.: 8VRBPZ-0EU0 EAN/GTIN: 842861112986 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Kamera | Integrierte Kamera | Ja | | Horizontales Blickfeld | 150 ° | | Vertikales Blickfeld | 150 ° | | Nachtsicht | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20.5 - 48.5 °C | Lieferumfang | Befestigungswinkel enthalten | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Nickel, Satinierter Stahl | | Beste Verwendung | Haus | | Bewegungserkennung unterstützt | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Gewicht und Abmessungen | Klingel-Breite | 49 mm | | Klingel-Tiefe | 22 mm | | Klingel-Höhe | 114 mm | Energie | Energiequelle | AC, Gleichstrom | | Eingangsspannung | 16 - 24 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage |
| | |
| |