Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl
Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl
Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl
Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl
Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl
Panasonic TX-24JSW354 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89550985
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-24JSW354
EAN/GTIN:
     5025232916719
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Der Smart TV TX-24JSW354 vereint beeindruckende Bildqualität, kraftvoller Klang und elegantes Design. Greifen Sie auf die beliebtesten Mediatheken zu und streamen Sie Ihre Lieblings-Serien und -Filme von den populärsten Video-on-Demand-Diensten. Über den USB-Media-Player können Sie Ihre eigenen Videos abspielen. Gleichzeitig sorgt die HDR-Kompatibilität für ein kontrastreiches Bild. Für ein guten Stereo-Klang mit hoher Sprachverständlichkeit sorgt das neue V-Audio Soundsystem des 24 Zoll Fernsehers.

Sprachsteuerung
Die Fernseher der JSW354-Serie unterstützen den Google Assistent oder Alexa zur freihändigen Steuerung. Wechseln Sie den Kanal, stellen Sie die Lautstärke ein oder schalten Sie das Gerät ein oder aus – einfach mit Ihrer Stimme. Dies ist die ideale Lösung, wenn Sie während des Kochens fernsehen und auch sonst alle Hände voll zu tun haben.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Soundmodus
Film, Musik, News
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Dynamisch, Spiel, Natürlich/Natur, Sport
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
134 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
372 mm
Gewicht (mit Ständer)
5500 g
Breite (ohne Standfuß)
553 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
629 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
468 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
BMR 600 Hz
Wiederholfrequenz
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
38
Hotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.