Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/T50 Handschraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Bahco 70S/T50 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470286
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/T50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewicht
94 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.