Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Bahco 61H/50T10 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89469501
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     61H/50T10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.