Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/50T8-2P Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/50T8-2P Handschraubendreher
Bahco 59S/50T8-2P Handschraubendreher
Bahco 59S/50T8-2P Handschraubendreher
Bahco 59S/50T8-2P Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467205
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/50T8-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
23 g
Weitere Suchbegriffe: bit torx 8x50, bit (torx®), bit torx 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.