Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.8-5.5 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467063
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/0.8-5.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.